{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Fresa adecuada para forma de placa | redondo | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Longitud total Ltot | 42 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Plaquita de corte adecuada | RD..12T3 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Juego de tornillos de seguridad | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212160 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197750488 | |
Número del fabricante | 212160 32/3 |