RDHX 12T3 MOTN ST1400

Número de artículo: 212273 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,36 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,63 € / Unidad
a petición
En stock
7.942 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte RDHX 12T3 MOTN
    Tipo ST1400
    Clase HB7515
    Material de corte MD
    Avance fz por diente 0,22 mm
    Número de cambios/cortes 1
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 212273 ST1400
    EAN / GTIN 4045197554338
    Número del fabricante 212273 ST1400

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    430
    Acero < 750 N/mm²
    P
    330
    Acero < 900 N/mm²
    P
    270
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    230
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    300
    INOX > 900 N/mm²
    M
    210
    GG(G)
    K
    230
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx. = 2,5 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra