Fresa copiadora 0° negativo, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 10/2mm

Número de artículo: 212087 10/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos con rosca
Fresa adecuada para forma de placa redondo
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D1 h6 5,5 mm
⌀ D2 9,75 mm
⌀ D3 5 mm
Longitud total Ltot 20 mm
Rosca de alojamiento M M5
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 15 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 18 mm
Fresado circular de taladro ap 1,1 mm
Ángulo de rampa αmáx. 5,37 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 3,72 mm
Plaquita de corte adecuada RD.. 0501
Juego tornillo para plaquita reversible 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212087 10/2
EAN / GTIN 4045197549570
Número del fabricante 212087 10/2

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.
  • Alta precisión de concentricidad y planeidad.
  • Nuevo posicionamiento de forma continua de la plaquita de corte reversible en caso de desgaste de los cantos de corte.

Nota:

ap máx = 1,1 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,6 con varilla n.º 674252 tam. 6IP.