{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Forma del mango | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 26 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Longitud total Ltot | 47 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 58 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 4 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 7,65 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 22,34 mm | |
Plaquita de corte adecuada | VCG. 2205 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de inmersión |
Número de artículo | 211811 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197502087 | |
Número del fabricante | 211811 32/2 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |