{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 42 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 74 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 82 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 9 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,9 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 29,56 mm | |
Plaquita de corte adecuada | ZDHT 1505 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219878 4 (15IP) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 211757 42/4 | |
EAN / GTIN | 4067263107071 | |
Número del fabricante | 211757 42/4 |