Asiento de MDI, cónico largo, Mango cilíndrico, para ⌀ de cabezal de corte D: 10mm

Número de artículo: 210570 10
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
para ⌀ de cabezal de corte D (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
para ⌀ de cabezal de corte D 10 mm
Adaptador Mango cilíndrico
Refrigeración interior
⌀ exterior d1 9,8 mm
Longitud total L 140 mm
Longitud útil L1 88 mm
⌀ mango DS h6 20 mm
Par de apriete recomendado 5 Nm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Identificación y clasificación

Número de artículo 210570 10
Copiar
EAN / GTIN 4045197522764
Copiar
Número del fabricante 210570 10
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.
Precisión de concentricidad del sistema ≤ 10 µm gracias a la combinación de montaje cónico y plano.
Sin superficie de apriete (para mecanizado HSC). Tolerancia = h6.

Nota:

Profundidad de fresado máxima = L1 + I; I = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.°210050210410.
Llave de apriete = n.° 219987.
Pieza para llave dinamométrica = n.° 219986.
Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

Descargas y documentos

De la misma serie "TopCut" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra