{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte D | 20 mm | |
Clase | HB730 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de filos Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | no | |
Tamaño del asiento | 20 mm | |
Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
Longitud de cabeza l | 25 mm | |
Longitud de filo L2 | 15 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,4 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 210245 20 | |
EAN / GTIN | 4045197891419 | |
Número del fabricante | 210245 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cabezal para fresar de escuadrar GARANT Master Steel, bisel de 45° 20 mm
a petición
En stock
49 piezas en stock
178,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
167,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
163,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 | 4 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 38 grados | 38 grados | 45 grados |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,12 mm |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar | Inserto de corte para fresar | Inserto de corte para fresar |