Fresas toroidales MDI, diamante, ⌀ e8 DC / R1: 3/0,3mm

Número de artículo: 209758 3/0,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4
  • Ángulo de hélice: 30

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 3 mm
Recubrimiento diamante
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 30 grados
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,2×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 4 mm
Radio de filo R1 0,3 mm
Voladizo L1 incl. cuello 32 mm
⌀ de cuello D1 2,7 mm
Longitud total L 75 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Avance fz para contornear en grafito 0,02 mm
Avance fz para fresado copiador en grafito 0,02 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color negro
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 209758 3/0,3
EAN / GTIN 4045197475428
Número del fabricante 209758 3/0,3

Tablas de Aplicación

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Panal de abeja Sándwich
N
350
PRFV
N
190
PRFV, CFRP
N
190
Grafito
N
340
Híbridos
N
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de diamante cristalino sp3 de última generación para el mecanizado con seguridad de proceso de materiales compuestos de fibras, PRFV, PRFC y grafito. Ángulo de incidencia con doble destalonado.
Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,01 mm.