{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | diamante | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 9 mm | |
Radio de filo R1 | 1,5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 54 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,4 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance fz para contornear en grafito | 0,078 mm | |
Avance fz para fresado copiador en grafito | 0,078 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | negro | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 209758 8/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197475558 | |
Número del fabricante | 209758 8/1,5 |