{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | ±0,05 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,25×L2 en contorneado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Fresado de achaflanado | hacia delante y hacia atrás 45 | |
L2 +0,5 | 4 mm | |
L4 +0,5 | 15 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 3,9 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Forma | de punta | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208180 6 | |
EAN / GTIN | 4045197129420 | |
Número del fabricante | 208180 6 |