Desbarbador hacia adelante y hacia atrás de MDI 3,8 mm

Número de artículo: 208180 3,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
340 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: ±0,05
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 3,8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal ±0,05
Número de dientes Z 4
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,25×L2 en contorneado
Mango DIN 6535 HA con h6
Fresado de achaflanado hacia delante y hacia atrás 45
L2 +0,5 2,7 mm
L4 +0,5 13 mm
⌀ D1 +0,05 2,9 mm
Longitud total L 75 mm
Forma de punta
⌀ de mango Ds 4 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color sin
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208180 3,8
EAN / GTIN 4045197465450
Número del fabricante 208180 3,8

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
115
Aluminio > 10 % Si
N
70
Acero < 500 N/mm²
P
65
Acero < 750 N/mm²
P
65
Acero < 900 N/mm²
P
40
Acero < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Mango extralargo.
Cabeza doblemente rectificada con ángulo de 45°.

Aplicación:

Para desbarbado hacia adelante y hacia atrás y para biselar también en zonas de difícil acceso.
Especialmente adecuado para trabajos de contornos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra