Desbarbador de MDI espiralizado 90°, TiSiN, ⌀ h6 DC: 10Mmm

Número de artículo: 208156 10M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiSiN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h6
⌀ pequeño D3 5 mm
⌀ grande D2 10 mm
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Medida S 3,5 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Fresado de achaflanado 45 grados
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,05 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color verde
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208156 10M
EAN / GTIN 4062406378875
Número del fabricante 208156 10M

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
180
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Aluminio > 10 % Si
N
220
Acero < 500 N/mm²
P
130
Acero < 750 N/mm²
P
115
Acero < 900 N/mm²
P
110
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
65
Acero < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Desbarbador para uso universal en casi todos los materiales. Gracias a su novedoso recubrimiento se evitan eficazmente filos recrecidos, también en aluminio o en INOX.
Tolerancia: Medida S = +/- 0,2 mm.
Ángulo de punta = +/- 5 minutos de ángulo.
Excelentes calidades de la superficie gracias al ángulo de hélice de 35°.
Desbarbador extralargo para resultados de desbarbado excelentes en contornos de acceso especialmente difícil. Herramientas sin punta.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra