{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 1 mm | |
Recubrimiento | TiSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 0,7 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Fresado de achaflanado | 45 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208156 1 | |
EAN / GTIN | 4062406774882 | |
Número del fabricante | 208156 1 |