{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 7 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Fresado de achaflanado | 45 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208120 10 | |
EAN / GTIN | 4045197129307 | |
Número del fabricante | 208120 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Desbarbadores MDI 90° 10 mm
a petición
En stock
501 piezas en stock
51,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.986 piezas en stock
31,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
141 piezas en stock
51,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
568 piezas en stock
31,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
722 piezas en stock
52,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
193 piezas en stock
52,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Medida S | 7 mm | 7 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 7 mm | 9,9 mm |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Fresado de achaflanado | 45 grados | 45 grados | 30 grados | 30 grados | 45 grados | 30 grados |