{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 2,8 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Fresado de achaflanado | 45 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208097 4 | |
EAN / GTIN | 4045197858658 | |
Número del fabricante | 208097 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desbarbado MDI 90°, Sin revestimiento, ⌀ h6 DC: 4mm
a petición
En stock
342 piezas en stock
13,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
726 piezas en stock
20,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
20,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
80 piezas en stock
13,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
20,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
102 piezas en stock
26,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
194 piezas en stock
26,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no | no |
⌀ de corte DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Medida S | 2,8 mm | 2,8 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 2,8 mm |
Tipo de producto | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador |