{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 11,2 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Fresado de achaflanado | 45 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208097 16 | |
EAN / GTIN | 4045197858702 | |
Número del fabricante | 208097 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Desbarbado MDI 90°, Sin revestimiento, ⌀ h6 DC: 16mm
a petición
En stock
76 piezas en stock
71,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
100,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
99,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
126,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 80 mm | 92 mm | 93 mm | 92 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
⌀ de corte DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tipo | N | N | N | N |
Número de dientes Z | 4 | 8 | 4 | 4 |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado |