TK soudečková fréza, tupý kónický tvar α/2 = 72° PPC 8/180 mm

Número de artículo: 207545 8/180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 1,00 CZK /piezas
a petición
En stock
15 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 3

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación horizontal
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D en el contorneado; 0,05×D en fresa copiadora
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas PPC
Longitud de filo Lc 1,9 mm
Radio efectivo R2 180 mm
Radio de filo R1 1,5 mm
Longitud total L 80 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,055 mm
Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas 0,065 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207545 8/180
EAN / GTIN 4045197989116
Número del fabricante 207545 8/180

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
330
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Aluminio > 10 % Si
N
230
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Provedení:

Vysoce výkonný nástroj pro mimořádně efektivní dokončovací obrábění povrchů libovolného tvaru. Pro vynikající kvalitu povrchu při nejkratším možné době obrábění. K použití na moderních 5ti osých frézkách s podporou CAD / CAM.

Doporučení:

Jako přídavek pro operace dokončování doporučujeme 0,05 až 0,2 mm.

Poznámka:

R2 je efektivní poloměr nástroje.
Není možné přebrušování!
K obrábění základních ploch a vyhnutí se rušivým konturám.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra