{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D en el contorneado; 0,05×D en fresa copiadora | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | PPC | |
Longitud de filo Lc | 2,5 mm | |
Radio efectivo R2 | 220 mm | |
Radio de filo R1 | 2 mm | |
Longitud total L | 120 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,07 mm | |
Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas | 0,09 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207545 12/220 | |
EAN / GTIN | 4045197989123 | |
Número del fabricante | 207545 12/220 |