Fresa de punta esférica MDI, DLC, ⌀ f8 DC: 3mm

Número de artículo: 207441 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
160 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 3 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,1 × D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 6 mm
Radio R 1,5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 16 mm
⌀ de cuello D1 2,7 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Avance fz para fresado copiador en aluminio fundición 0,03 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207441 3
EAN / GTIN 4045197591036
Número del fabricante 207441 3

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
600
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
550
Aluminio > 10 % Si
N
500
PMMA Fibra acrílica
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Panal de abeja Sándwich
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento DLC sp2 de última generación. Para el mecanizado de alto rendimiento de materiales de aluminio. 4 filos frontales hasta el centro. Por tanto, es aplicable como auténtica cortadora de 4 filos en todas las profundidades de corte.
Tolerancia: Contorno de radio = ± 0,005 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra