{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1 × D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Radio R | 6 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 38 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,4 mm | |
Longitud total L | 73 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance fz para fresado copiador en aluminio fundición | 0,08 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207441 12 | |
EAN / GTIN | 4045197591098 | |
Número del fabricante | 207441 12 |