{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Radio R | 8 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC | 0,09 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 65 HRC | 0,09 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207362 16 | |
EAN / GTIN | 4045197600189 | |
Número del fabricante | 207362 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de punta esférica MDI GARANT Diabolo HPC 16 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
287,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
135,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
267,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
130,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador | 0,5×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora | 0,5×D al contornear; 0,03×D en fresa copiadora | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D en fresa copiadora |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados |
Número de dientes Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |