{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D en fresa copiadora | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Radio R | 8 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 32 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15,7 mm | |
Longitud total L | 82 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 | 0,113 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207115 16 | |
EAN / GTIN | 4045197229588 | |
Número del fabricante | 207115 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de punta esférica de MDI 16 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
125,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
107 piezas en stock
66,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
172,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
76 piezas en stock
184,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D en fresa copiadora | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D en fresa copiadora | 0,5×D al contornear; 0,03×D en fresa copiadora | 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora |
anillo de color | sin | sin | sin | rojo |
Longitud total L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Radio R | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ de corte DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Longitud de filo Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | h10 | f8 | f8 |