{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D en fresa copiadora | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Radio R | 6 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 28 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,8 mm | |
Longitud total L | 73 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207115 12 | |
EAN / GTIN | 4045197229564 | |
Número del fabricante | 207115 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de punta esférica de MDI 12 mm
a petición
En stock
49 piezas en stock
66,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
607 piezas en stock
40,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
102,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
144 piezas en stock
110,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | h10 | f8 | f8 |
Número de dientes Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola |