Fresa toroidal de MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 6/0,5mm

Número de artículo: 206422 6/0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
298 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Diabolo
⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 16 mm
Radio de filo R1 0,5 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC 0,015 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206422 6/0,5
EAN / GTIN 4045197599254
Número del fabricante 206422 6/0,5

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
P
170
Acero < 50 HRC
H
170
Acero < 55 HRC
H
170
Acero < 60 HRC
H
145
Acero < 65 HRC
H
100
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
geometría especial, recubrimiento de nuevo desarrollo, metal duro especial para mecanizado duro.
Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,005 mm.
Tolerancia: radio de corte RS1 = ± 0,005 mm.

Aplicación:

Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado (corte frontal sólo en profundidades de corte reducidas).

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra