{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 41 mm | |
Radio de filo R1 | 2 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 54 mm | |
⌀ de cuello D1 | 19,5 mm | |
Longitud total L | 104 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz para fresado copiador en titanio > 850 N/mm2 | 0,1 mm | |
Factor de corrección para vc | 1,5 | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206364 20/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197991997 | |
Número del fabricante | 206364 20/2,0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal de MDI GARANT Master Titan HPC 20/2,0 mm
a petición
En stock
28 piezas en stock
283,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
308,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
263,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 104 | 104 | 104 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Ángulo de hélice | 40 | 38 | 38 |
Tipo | N | N | N |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 |
Radio de filo R1 | 2 | 2 | 2 |