Fresa toroidal de MDI GARANT Master Titan HPC 10/1,0 mm

Número de artículo: 206364 10/1,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 10 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6527
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal e8
    Número de dientes Z 4
    Ángulo de hélice 40 grados
    Características ángulo espiral desigual
    División de los cortes desigual
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de filo Lc 22 mm
    Radio de filo R1 1 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 32 mm
    ⌀ de cuello D1 9,7 mm
    Longitud total L 72 mm
    ⌀ de mango Ds 10 mm
    Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 0,042 mm
    Avance fz para fresado copiador en titanio > 850 N/mm2 0,055 mm
    Factor de corrección para vc 1,5
    Tolerancia de mango h6
    anillo de color rosa
    Tipo de producto Fresa tórica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 206364 10/1,0
    EAN / GTIN 4045197991881
    Número del fabricante 206364 10/1,0

    Tablas de Aplicación

    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Tolerancia: Radio de corte R1 = ±0,005 mm.

    Aplicación:

    Para el fresado de titanio y aleaciones de titanio, con una gran suavidad de marcha para una vida útil óptima y la máxima potencia de arranque de viruta.