{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiSi | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 21 mm | |
Radio de filo R1 | 0,5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 25 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,7 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para fresado copiador en INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206353 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197540263 | |
Número del fabricante | 206353 8/0,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas toroidales MDI HPC DIN 6535 HB 8/0,5 mm
a petición
En stock
304 piezas en stock
58,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
92 piezas en stock
64,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
145 piezas en stock
54,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
40,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 63 | 63 | 63 | 63 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 | 0,043 | 0,043 | 0,05 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo de producto | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica |