Fresas toroidales MDI HPC DIN 6535 HB, TiSi, ⌀ DC / R1: 5/1,0mm

Número de artículo: 206353 5/1,0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 5 mm
Recubrimiento TiSi
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 13 mm
Radio de filo R1 1 mm
Voladizo L1 incl. cuello 19 mm
⌀ de cuello D1 4,8 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,023 mm
Avance fz para fresado copiador en INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa tórica

Identificación y clasificación

Número de artículo 206353 5/1,0
EAN / GTIN 4045197540232
Número del fabricante 206353 5/1,0
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas según norma de fábrica y espiral de 35°.
Recubrimiento especial de TiSi.
Con calidad de equilibrado G2,5.

Nota:

El producto sucesor recomendado es el n.º 206348
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra