{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Radio de filo R1 | 1,5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 36 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,6 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206348 12/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197859860 | |
Número del fabricante | 206348 12/1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 12/1,5 mm
a petición
En stock
60 piezas en stock
92,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
108,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | azul | azul |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
⌀ de corte DC | 12 | 12 |
Longitud de filo Lc | 26 | 26 |
Tipo | N | N |
⌀ de mango Ds | 12 | 12 |
División de los cortes | desigual | desigual |