{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Radio de filo R1 | 3 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,7 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,049 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206348 10/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197859839 | |
Número del fabricante | 206348 10/3,0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB, AlCrN, ⌀ DC / R1: 10/3,0mm
a petición
En stock
209 piezas en stock
71,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
93,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
77,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
84,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
84,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
88,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
78,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D | 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras; 0,3×D en contorneado |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ de corte DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 35 grados | 38 grados | 38 grados | 40 grados | 40 grados | 38 grados | 42 grados |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |