{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Radio de filo R1 | 0,5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 19 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5,8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para fresado copiador en INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206344 6/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263046790 | |
Número del fabricante | 206344 6/0,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa tórica MDI HOLEX Pro INOX M HPC 6/0,5 mm
a petición
En stock
212 piezas en stock
29,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
227 piezas en stock
50,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
136 piezas en stock
52,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
43,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiSiN | TiSi | TiAlN | AlCrN |
⌀ de cuello D1 | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 5,8 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Ángulo de hélice | 38 | 35 | 40 | 35 |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Radio de filo R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |