Fresa tórica MDI HOLEX Pro Inox M HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / RS1: 10/1,0mm

Número de artículo: 206344 10/1,0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
100 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC / RS1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Inox
⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiSiN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 22 mm
Radio de filo R1 1 mm
Voladizo L1 incl. cuello 30 mm
⌀ de cuello D1 9,7 mm
Longitud total L 72 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,055 mm
Avance fz para fresado copiador en INOX > 900 N/mm2 0,063 mm
Tolerancia de mango h6
Tipo de producto Fresa tórica

Identificación y clasificación

Número de artículo 206344 10/1,0
EAN / GTIN 4067263047360
Número del fabricante 206344 10/1,0
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Duración excelente en su clase en el mecanizado de aceros resistentes a la corrosión gracias al recubrimiento innovador y la geometría. Especial para aceros inoxidables en régimen de alto rendimiento, p. ej., dúplex. Potencia óptima de arranque de viruta gracias a las altas velocidades de corte. Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,005 mm. Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Descargas y documentos

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra