{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h9 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 12 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h5 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Medida ap máx. líneas | 0,3 mm | |
Radio de programación | 2 mm | |
Longitud de filo Lc | 5,8 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 26 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9 mm | |
Longitud total L | 85 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo de ajuste κ | 7 grados | |
Avance fz en acero < 60 HRC | 0,158 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa toroidal frontal |
Número de artículo | 206273 10 | |
EAN / GTIN | 4045197860811 | |
Número del fabricante | 206273 10 |