Fresas tóricas de MDI GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ h6 DC / RS1: 10/2,0mm

Número de artículo: 206264 10/2,0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC / RS1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Alu
⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D
Mango DIN 6535 HA con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 41 mm
Radio de filo R1 2 mm
Voladizo L1 incl. cuello 50 mm
⌀ de cuello D1 9,2 mm
Longitud total L 90 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,06 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa tórica

Identificación y clasificación

Número de artículo 206264 10/2,0
EAN / GTIN 4062406398644
Número del fabricante 206264 10/2,0
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
450
Aluminio > 10 % Si
N
400
PMMA Fibra acrílica
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Panal de abeja Sándwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con destalonado excéntrico y rectificado de pulimiento adicional en el espacio entre dientes para una evacuación excelente de la viruta en materiales no ferrosos de viruta larga.
Tolerancias:
  • radio angular
RS1 = 0,5 tolerancia ±0,02.
RS1 > 0,5 − 1,5 tolerancia ±0,03.
RS1 > 1,5 tolerancia ±0,05.
Posibilidad de velocidades de avance máximas en la inmersión vertical. Posibilidad de rampas de hasta 45°.

Aplicación:

Especialmente adecuado para operaciones de acabado.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Alu" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra