Fresas toroidales MDI 8/1,0 mm

Número de artículo: 206192 8/1,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D en fresa copiadora; 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 13 mm
Radio de filo R1 1 mm
Voladizo L1 incl. cuello 62 mm
⌀ de cuello D1 7,4 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,04 mm
Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas 0,04 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206192 8/1,0
EAN / GTIN 4045197591821
Número del fabricante 206192 8/1,0

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
130
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
100
Aluminio > 10 % Si
N
80
PMMA Fibra acrílica
N
130
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
90
PF 31
N
80
Cu
N
70
CuZn
N
90
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con destalonado excéntrico y rectificado de pulimento adicional en el espacio entre dientes para una evacuación excelente de la viruta en materiales de aluminio de viruta larga.
Tolerancias:
  • Radio angular
R1 = 0,5 Tolerancia ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 Tolerancia ±0,03.
R1 > 1,5 Tolerancia ±0,05.
Medidas constructivas según norma de fábrica.