{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D en fresa copiadora; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 25 mm | |
Radio de filo R1 | 3 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 100 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,09 mm | |
Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas | 0,1 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206192 16/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197853158 | |
Número del fabricante | 206192 16/3,0 |