Fresa toroidal de MDI GARANT Diabolo R1 0,2, TiAlN, ⌀ DC × L1: 1X16mm

Número de artículo: 206157 1X16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC × L1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Diabolo
⌀ de corte DC 1 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,005
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D en fresa copiadora; 0,05×D en fresa copiadora
Mango DIN 6535 HA con h5
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 1 mm
Radio de filo R1 0,2 mm
Voladizo L1 incl. cuello 16 mm
⌀ de cuello D1 0,95 mm
Longitud total L 60 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC 0,015 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 65 HRC 0,015 mm
Factor de corrección ap corr 0,12
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206157 1X16
EAN / GTIN 4045197934567
Número del fabricante 206157 1X16

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
190
Acero < 1400 N/mm²
P
170
Acero < 50 HRC
H
120
Acero < 55 HRC
H
100
Acero < 60 HRC
H
72
Acero < 65 HRC
H
55
Acero < 67 HRC
H
50
Acero < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
Geometría especial, recubrimiento y metal duro para mecanizado duro en régimen de alto rendimiento.
También adecuados para mecanizado en cobre electrolítico.
Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado para el mecanizado duro de alta precisión.
Ángulo de escalón α = 16°.
Tolerancias:
  • Radio de corte: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ de cuello: D1 = 0 / -0,01 mm.

Nota:

Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción, ap!
Valores para:
Contornear: ap = 0,1 × D × ap corr
Copiar: ap = 0,05 × D × ap corr
Para el cálculo de la velocidad de avance vf utilizar el número de revoluciones real de la máquina (generalmente el máximo)! p. ej. vf = 18.000 [rpm]× fz [mm/Z]× z

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra