Fresa toroidal de MDI GARANT Diabolo R1 0,1, TiAlN, ⌀ DC × L1: 1X3mm

Número de artículo: 206156 1X3
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC × L1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Diabolo
⌀ de corte DC 1 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,005
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D en fresa copiadora; 0,05×D en fresa copiadora
Mango DIN 6535 HA con h5
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 1 mm
Radio de filo R1 0,1 mm
Voladizo L1 incl. cuello 3 mm
⌀ de cuello D1 0,95 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC 0,02 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 65 HRC 0,02 mm
Factor de corrección ap corr 1
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa tórica

Identificación y clasificación

Número de artículo 206156 1X3
EAN / GTIN 4045197934024
Número del fabricante 206156 1X3
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
190
Acero < 1400 N/mm²
P
170
Acero < 50 HRC
H
120
Acero < 55 HRC
H
100
Acero < 60 HRC
H
72
Acero < 65 HRC
H
55
Acero < 67 HRC
H
50
Acero < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
Geometría especial, recubrimiento y metal duro para mecanizado duro en régimen de alto rendimiento.
También adecuados para mecanizado en cobre electrolítico.
Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado para el mecanizado duro de alta precisión.
Ángulo de escalón α = 16°.
Tolerancias:
  • Radio de corte: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ de cuello: D1 = 0 / -0,01 mm.

Nota:

Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción, ap!
Valores para:
Contornear: ap = 0,1 × D × ap corr
Copiar: ap = 0,05 × D × ap corr
Para el cálculo de la velocidad de avance vf utilizar el número de revoluciones real de la máquina (generalmente el máximo)! p. ej. vf = 18.000 [rpm]× fz [mm/Z]× z

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra