Fresa toroidal MDI 3/0,3 mm

Número de artículo: 206071 3/0,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
133 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 3 mm
    Recubrimiento DLC
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo W
    Tolerancia ⌀ nominal e8
    Número de dientes Z 2
    Ángulo de hélice 30 grados
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,1×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 4 mm
    Radio de filo R1 0,3 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 32 mm
    ⌀ de cuello D1 2,7 mm
    Longitud total L 75 mm
    ⌀ de mango Ds 3 mm
    Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,01 mm
    Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas 0,011 mm
    anillo de color amarillo
    Tipo de producto Fresa tórica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 206071 3/0,3
    EAN / GTIN 4045197766366
    Número del fabricante 206071 3/0,3

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    200
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    160
    Aluminio > 10 % Si
    N
    120
    PMMA Fibra acrílica
    N
    150
    PE-HD
    N
    100
    PA 66
    N
    120
    PEEK
    N
    100
    PF 31
    N
    90
    PVDF GF20
    N
    110
    POM GF25
    N
    100
    PA 66 GF30
    N
    90
    PEEK GF30
    N
    90
    PTFE CF25
    N
    100
    Cu
    N
    100
    CuZn
    N
    120
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.
    Con ángulo lateral doblemente destalonado, radios de corte frontal.
    Elevada estabilidad
    gracias al núcleo reforzado.
    Tolerancia: R1 = ±0,01 mm.