Fresa toroidal MDI 12/4,0 mm

Número de artículo: 206071 12/4,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,1×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 12 mm
Radio de filo R1 4 mm
Voladizo L1 incl. cuello 75 mm
⌀ de cuello D1 11 mm
Longitud total L 120 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,07 mm
Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas 0,079 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206071 12/4,0
EAN / GTIN 4045197766496
Número del fabricante 206071 12/4,0

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
200
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
160
Aluminio > 10 % Si
N
120
PMMA Fibra acrílica
N
150
PE-HD
N
100
PA 66
N
120
PEEK
N
100
PF 31
N
90
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
100
Cu
N
100
CuZn
N
120
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.
Con ángulo lateral doblemente destalonado, radios de corte frontal.
Elevada estabilidad
gracias al núcleo reforzado.
Tolerancia: R1 = ±0,01 mm.