Fresas toroidales MDI 3/0,3 mm

Número de artículo: 206040 3/0,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 3 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo W
    Tolerancia ⌀ nominal e8
    Número de dientes Z 2
    Ángulo de hélice 30 grados
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 4 mm
    Radio de filo R1 0,3 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 14 mm
    ⌀ de cuello D1 2,7 mm
    Longitud total L 50 mm
    ⌀ de mango Ds 3 mm
    Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,01 mm
    Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas 0,011 mm
    Tolerancia de mango h6
    anillo de color amarillo
    Tipo de producto Fresa tórica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 206040 3/0,3
    EAN / GTIN 4045197122728
    Número del fabricante 206040 3/0,3

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    180
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    140
    Aluminio > 10 % Si
    N
    105
    PMMA Fibra acrílica
    N
    180
    PE-HD
    N
    130
    PA 66
    N
    150
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    Cu
    N
    80
    CuZn
    N
    100
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con ángulo lateral doblemente destalonado, radios de corte frontal. Estabilidad elevada gracias al núcleoreforzado.
    Tolerancia: R1 = ±0,01 mm.