Fresas toroidales MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC / R1: 6/2,0mm

Número de artículo: 206040 6/2,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
105 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 7 mm
Radio de filo R1 2 mm
Voladizo L1 incl. cuello 21 mm
⌀ de cuello D1 5,5 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,03 mm
Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas 0,034 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206040 6/2,0
EAN / GTIN 4045197122773
Número del fabricante 206040 6/2,0

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
180
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
105
PMMA Fibra acrílica
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con ángulo lateral doblemente destalonado, radios de corte frontal. Estabilidad elevada gracias al núcleoreforzado.
Tolerancia: R1 = ±0,01 mm.