{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Perfil de fresado | NR | |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; TPC | |
Longitud de filo Lc | 36 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 45 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,1 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205554 12 | |
EAN / GTIN | 4045197959966 | |
Número del fabricante | 205554 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SlotMachine Fresa de desbastar VHM HPC / TPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm
a petición
En stock
114 piezas en stock
157,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
371 piezas en stock
73,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
479 piezas en stock
72,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiXSi | TiAlN |
Longitud total L | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
⌀ de corte DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Longitud de filo Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | f8 | 0 / −0,03 |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |