{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | NR | |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 36 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,1 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205550 12 | |
EAN / GTIN | 4045197814203 | |
Número del fabricante | 205550 12 |