{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | NR | |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,14 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205548 20 | |
EAN / GTIN | 4045197853592 | |
Número del fabricante | 205548 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Steel SlotMachine HPC 20 mm
a petición
En stock
54 piezas en stock
272,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
248,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
134 piezas en stock
133,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
114,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
208,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
153,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | f8 | d11 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ de mango Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |