{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | NR | |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 12 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205448 8 | |
EAN / GTIN | 4062406275501 | |
Número del fabricante | 205448 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbastar MDI GARANT Master INOX M SlotMachine HPC 8 mm
a petición
En stock
101 piezas en stock
80,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
259 piezas en stock
33,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
639 piezas en stock
33,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
88 piezas en stock
41,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
545 piezas en stock
26,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 57 mm | 58 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Ángulo de hélice | 40 grados | 35 grados | 35 grados | 40 grados | 38 grados |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,25 mm | 0,2 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |