{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Perfil de fresado | WR | |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 38 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 54 mm | |
⌀ de cuello D1 | 19,8 mm | |
Longitud total L | 104 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 1,05 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,12 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,14 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205330 20 | |
EAN / GTIN | 4045197644039 | |
Número del fabricante | 205330 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de desbastar MDI 20 mm
a petición
En stock
56 piezas en stock
175,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
366 piezas en stock
174,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
98 piezas en stock
151,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
184,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
305,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | amarillo | verde | verde | verde | azul |
Longitud total L | 104 mm | 126 mm | 104 mm | 126 mm | 126 mm |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ de corte DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Número de dientes Z | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 1,05 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,35 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |