Fresas de desbastar MDI 12 mm

Número de artículo: 205330 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
164 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d11 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresado: WR
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresado WR
Tolerancia ⌀ nominal d11
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 26 mm
Voladizo L1 incl. cuello 38 mm
⌀ de cuello D1 11,8 mm
Longitud total L 83 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,65 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,07 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,09 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 205330 12
EAN / GTIN 4045197644015
Número del fabricante 205330 12

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
270
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Aluminio > 10 % Si
N
180
Cu
N
80
CuZn
N
100
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Perfil de labio redondo.
Rectificado de pulimento especial para el mecanizado de metales no férricos.