{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Perfil de fresado | WR | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 24 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,5 mm | |
Longitud total L | 68 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,2 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,1 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,12 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205270 8 | |
EAN / GTIN | 4062406122621 | |
Número del fabricante | 205270 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de desbastar MDI HPC 8 mm
a petición
En stock
120 piezas en stock
43,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
66,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | 30 mm |
Ángulo de hélice | 45 grados | 42 grados |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,1 mm | 0,05 mm |
Número de dientes Z | 3 | 3 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |
Redondeo de esquinas rv | 0,2 mm | 0,2 mm |