{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 18 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Perfil de fresado | WR | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 54 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 67 mm | |
⌀ de cuello D1 | 17 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,32 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,22 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,25 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205270 18 | |
EAN / GTIN | 4062406122676 | |
Número del fabricante | 205270 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de desbastar MDI HPC 18 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
166,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
244,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
138,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
224,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
269,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | DLC | Sin revestimiento | DLC | DLC |
anillo de color | amarillo | amarillo | amarillo | amarillo | amarillo |
⌀ de cuello D1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica |
Longitud de filo Lc | 54 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Número de dientes Z | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |